T-Max(R) P 旋削加工用チップ WN□□型-08 六角形 

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 仕様●適合被削材:M●チップ形状:80°六角形●刃長(mm):8.2873●厚さ(mm):4.7625●コーナ半径(mm):0.3969●チップ逃げ角(°):0●コーティング:TiCN+Al2O3+TiN●加工形態:仕上げ切削●ブレーカー:LC●CVDコーティング●原産国:スウェーデン●コード番号:127-0761 注文コード68933745 品番WNMG080404MF
参考基準価格(税別)¥17,610 販売価格(税込) ¥19,338
販売価格(税別)
17,580
この商品は仕様・コーナー半径・内容量など269種類から選べます 他の種類を見る

優れた切れ刃の信頼性、断続切削加工向けです。一般旋削ステンレス加工用。

仕様●適合被削材:M●チップ形状:80°六角形●刃長(mm):8.2873●厚さ(mm):4.7625●コーナ半径(mm):0.3969●チップ逃げ角(°):0●コーティング:TiCN+Al2O3+TiN●加工形態:仕上げ切削●ブレーカー:LC●CVDコーティング●原産国:スウェーデン●コード番号:127-0761 アズワン品番65-8270-89

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする