サンドビック
サンドビックの チップ
サンドビックの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
サンドビックの 旋盤用
T-Max(R) P 旋削加工用チップ WN□□型-08 六角形 
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
仕様
●適合被削材:PMK●チップ形状:80°六角形●刃長(mm):8.2873●厚さ(mm):4.7625●コーナ半径(mm):0.3969●チップ逃げ角(°):0●コーティング:TiCN+TiN●加工形態:仕上げ切削●ブレーカー:LC●PVDコーティング●原産国:スウェーデン●コード番号:606-6585
注文コード
68933770
品番
WNMG080404PF
参考基準価格(税別)
¥17,140
販売価格(税込)
¥18,788
販売価格(税別)
¥
17,080
バスケットに入れる
この商品は
仕様・コーナー半径・内容量
など
269
種類から選べます
他の種類を見る
優れた耐摩耗性と良好な切刃じん性です。一般旋削鋼加工用。
仕様
●適合被削材:PMK●チップ形状:80°六角形●刃長(mm):8.2873●厚さ(mm):4.7625●コーナ半径(mm):0.3969●チップ逃げ角(°):0●コーティング:TiCN+TiN●加工形態:仕上げ切削●ブレーカー:LC●PVDコーティング●原産国:スウェーデン●コード番号:606-6585
アズワン品番
65-8270-94