T-Max(R) P 旋削加工用チップ WN□□型-08 六角形 

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 仕様●適合被削材:MS●チップ形状:80°六角形●刃長(mm):3.2●厚さ(mm):4.7625●コーナ半径(mm):0.3969●チップ逃げ角(°):0●コーティング:TiAlN+TiAlN●加工形態:中切削●ブレーカー:MF●PVDコーティング●原産国:スウェーデン●コード番号:605-8949 注文コード68933797 品番WNMG080404SM
参考基準価格(税別)¥18,780 販売価格(税込) ¥20,548
販売価格(税別)
18,680
この商品は仕様・コーナー半径・内容量など269種類から選べます 他の種類を見る

シャープな切れ刃と超微粒子母材に密着、高い高温硬度と優れた耐塑性変形が優れた切れ刃信頼性と融合しました。均一な逃げ面摩耗と高い加工性能を実現しました。一般旋削ステンレス加工用。一般旋削耐熱合金加工用。

仕様●適合被削材:MS●チップ形状:80°六角形●刃長(mm):3.2●厚さ(mm):4.7625●コーナ半径(mm):0.3969●チップ逃げ角(°):0●コーティング:TiAlN+TiAlN●加工形態:中切削●ブレーカー:MF●PVDコーティング●原産国:スウェーデン●コード番号:605-8949 アズワン品番65-8271-11

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする