クロスカットシュレッダー A4 ブラック 200C-2

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード68933877 品番FEー4657001
参考基準価格(税別)¥108,000 販売価格(税込) ¥90,178
販売価格(税別)
81,980

わずらわしいシュレッダーの作業時間を大幅に短縮。紙の投入を繰り返す必要なし、すぐ仕事に戻れます。トップカバーを開いて書類をまとめて入れ、スタートボタンを押すだけ。1 最大200枚のA4書類を約7分で自動細断処理クリップやホチキス留めのままでも自動細断可 CD/DVD、カード類も細断可(手差し)

質量(kg)15.5 Black 容量(L)【ゴミ箱】33 消費電力(W)(50/60Hz)400 細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)3(手差し時) 細断寸法(mm)4×38 細断形状クロスカット グリーン購入法適合 作動音(dB)60 細断可能物CD/DVD、カード(金属を除く)、クリップ(28mm以下)、ホチキス オートフィード機能あり リバース機能あり 最大投入幅A4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シュレッダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする