画像準備中

空気清浄機 AeraMax DB55

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード68934008 品番FEー9433101
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥63,778
販売価格(税別)
57,980

1 お部屋の空気を短時間スピード清浄 2 原子力施設や医療用の無菌室で使用されている「HEPAフィルター」を採用。 3 活性炭を使用した脱臭フィルターが体臭やペットのニオイを強力吸着 吹き出し口から送り出される風は強力で、サーキュレーターのように直線的で天井や壁に沿って移動します。送り出された強力な風は、滞留した空気をすばやく循環させ、付属フィルターに汚れやニオイをどんどん吸着させます。アエラマックスは4段階の風量設定が可能で、最大風量4にすれば、15m2(約9畳)のお部屋をわずか14分で清浄します。起床後の空気の入れ替えや入浴中、来客前のわずかな時間に最大風量設定でお部屋の空気を循環させる習慣を取り入れるだけで、気持ちがリフレッシュします。

用途アエラマックスは短時間スピード清浄がコンセプトです。ですので加湿機能はありません。加湿機能を搭載した空気清浄機の多くは、水分を含んだ加湿フィルターが加わるために風の通りが悪くなり、風量が下がります。アエラマックスは強力な風をつくるために機能を特化しています。最大風量で65dB相当の音はありますが、汚れやニオイが気にならないレベルまで下がれば、最小風量(35dB相当)に切り替えて空気循環されることをおすすめします。*65dBは掃除機や洗濯機を使用中の騒音レベル、35dBは図書館や深夜の住宅街の騒音レベル、を目安。汚れを捕集するフィルターは、原子力施設や医療用の無菌室で使用されている「HEPAフィルター」を採用。PM2.5、ハウスダスト、花粉などの空気の汚れ(0.3ミクロン以上の微小粒子)を99.97%以上キャッチ*します。活性炭を使用した脱臭フィルターは体臭やペットのニオイを強力吸着します。空気清浄機本体に取り込んだ空気の汚れとニオイは先ず活性炭フィルターに接触します。接触したニオイ分子は活性炭の表面にある無数の細孔(微細な穴)に吸着されます。アエラマックスの活性炭フィルターは吸着能力を高めるために、表面積が広くとれるメッシュ状になっています。
注意
※エントランスやキッチン・サニタリーなどに設置すれば、衛生面でも安心感が生まれます。ただし、脱臭性能が高い故、3ヶ月に1回を目安としたフィルターの交換が必要になります。活性炭の表面にある細孔(微細な穴)を埋め尽くしたフィルターに脱臭性能はもうありません。掃除機で吸い取る文化が根付いてしまっていますが、それは目に見える表面の汚れが取れただけの気休めに過ぎません。 交換時期はフロントパネルでお知らせするので、古くなったフィルターは潔く良く捨てて、新しいフィルターに交換してください。交換後の空気の違いを感じて頂けるはずです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空気清浄機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする