画像準備中

空気清浄機 AeraMax PRO AM3s

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード68934017 品番FEー9450201
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥164,780
販売価格(税別)
149,800

人の動きや音・空気質を検知し、自動的にスピード清浄。目に見えないPM0.1レベルの汚れまでを99.95%除去*します。 1.強いニオイや微細なヨゴレに効果的なろ過システム 2.12分毎にキレイな空気で満たすパワフルな風量 3.人の動きや音・空気質を検知するスマートセンサー

用途オフィスや病院・学校・ホテルなど、屋内の空気は屋外より汚れています。人の出入りやそこで発生する汚れ、高い気密性による自然換気の減少などが原因です。汚れた空気は、お客様や従業員の健康、時間、お金を奪います。空気清浄機を設置することで、屋内の汚れた空気を改善することに加え、設置することによる安心感も重要な役割として考えます。
注意
※* 欧州規格EN1822-1: 2019とEN ISO 29463-5: 2018に準拠して測定した、0.10〜0.25μmの粒子を使ったフィルター性能試験結果。上記数値は、フィルターの性能試験に基づく性能であり、実機の性能とは異なります。このフィルターでは0.1μm未満の微小粒子状物質については、除去の確認ができていません。また、空気中の有害な物質のすべてを除去できるものではありません。PM0.1とは0.1μm以下の微小粒子状物質の総称です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空気清浄機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする