T-Max(R) P 旋削加工用チップ WN□□型-08 六角形 

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 仕様●IC:0.5●LE:7.1●S:4.76●RE:1.59●鋼旋削加工用チップ●Inveio(インヴェイオ)コーティングテクノロジー採用●高じん性●材質/仕上:超硬●コード番号:869-0592 注文コード68934025 品番WNMG080416PR
参考基準価格(税別)¥19,700 販売価格(税込) ¥21,648
販売価格(税別)
19,680
この商品は仕様・コーナー半径・内容量など269種類から選べます 他の種類を見る

鋼旋削加工用。不安定な加工、重断続加工、中低速の切削速度。ドライ・ウェット対応。

仕様●IC:0.5●LE:7.1●S:4.76●RE:1.59●鋼旋削加工用チップ●Inveio(インヴェイオ)コーティングテクノロジー採用●高じん性●材質/仕上:超硬●コード番号:869-0592 アズワン品番65-8273-50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする