キャンパスノート ダイアリー専用カバー クリア B6

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1冊 注文コード68934446 品番ニーCSCーB6
参考基準価格(税別)¥350 販売価格(税込) ¥285
販売価格(税別)
259
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

キャンパスノートとキャンパスダイアリー専用のノートカバー。透明・クリアタイプ。水濡れ防止、表紙保護などの使い勝手を向上するための専用カバーです。

材質PVC 寸法(mm)270×188×1 本体質量(g)22
注意
※リング製本のノートやダイアリーでは使用できません。高温や直射日光により、反りやシワ、変色が起こることがあります。カバーに鋭利なものを入れないでください。条件により印刷物が転写することがありますので ご了承ください。また、感熱紙をはさむと、印刷が退色しますので ご注意ください。筆記具など厚みのある物をはさむと変形や破損することがあります。また、カバー表面に過度の力が加わると、跡が残ることがありますので ご注意ください。ノートはついておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする