テープカッター(GOOD TOOLS)ハンディタイプ・小巻

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68934760 品番KGTーTCTSM300W
参考基準価格(税別)¥640 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499

使いやすくてシンプルなデザインの文具が迷わずに選べる<GOOD TOOLS>シリーズです。刃の山・谷すべてが刃になっている特殊加工刃によって、軽い力でまっすぐに切ることができます。特殊加工刃はケガをしにくい設計ですセロハンテープ以外にPPテープやマスキングテープなどもよく切れます刃はテープののりが付きにくく、切り心地が長持ちする設計です切ったテープの切り口はまっすぐキレイです小巻きPPテープ1本付き(幅15mm×長さ10m)幅18mm、外径Φ52mmまでの小巻きテープが使用できます※名入

付属品小巻きPPテープ1本付き(幅15mm×長さ10m) ホワイト 質量(g)44 対応小巻き
注意
※セロテープはついておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テープカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする