アルミ脚立

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード68935365 品番99851
参考基準価格(税別)¥16,000 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

収納時はとてもコンパクトで、壁に立てかけたり、隙間に収納することが出来るので場所を取りません。伸縮ロッドを踏むことで簡単に収納できます。ワンステップで伸縮できるこのデザインは収納する際に指を挟む問題を解決します。脚立の足部分にはロックランプがあり、一目でロック状態を確認することが出来ます。緑のランプはロック完了を示し、赤いランプはロックされていないことを示します。手すりが付いているので安全に上り下りすることが出来ます。持ち運びも簡単なため,DIY、エアコンや壁の掃除、窓ふき、電球交換、洗車等、様々なシーンで活躍します。

材質アルミニウム 長さ(mm)【手すり】320 質量(kg)7.3 段数4 耐荷重(kg)150 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)【展開前】440×115×600【展開後】460×830×1065 距離【段間】300mm
注意
※ご使用前にロック状態確認用の穴が全て緑色になっていることを必ずご確認ください。赤色の場合伸長時のロックが上手くかかってない可能性があります。赤色状態では絶対に使用しないでください。
※手すり部は、作業時の姿勢を補助をするためのものです。体重をかけすぎないようにご注意ください。
※傾斜、柔らかい、不規則、または滑りやすい地面での使用はしないでください。
※天板(最上段)には立たないでください。
※このはしごは電気を通します。感電の危険があるため、通電中の電源や露出した配線の近くでは使用しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「脚立」にはこんなカテゴリがあります

シェアする