【子供用】足踏み式消毒スタンド IS-01Kシリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード68935660 品番IS-01K
参考基準価格(税別)¥11,900 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

高さ16cm〜27cm (一般的な500mlや1L)のポンプボトルがご使用頂けます。
独自のローラーストリーム機構を採用し、ペダルを踏んだ時、嫌な機械音がしません。ホテルや図書館など静かな空間でもご利用頂けます。
幼稚園や保育所、小児科医院の他、キッズルームやキッズコーナーなどに
子供用の足踏み式消毒液スタンドです。お子様が安心して使用できるロータイプスタンドで家庭内感染をSTOP!。

仕様●サイズ:約W25×D28×H79cm●材質:スチール(本体)、ステンレス(ペダル) アズワン品番65-8308-25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手指消毒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする