TC防風フーディジャケット 3210シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード68935687 品番3210-38-XL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,129
この商品はなど8種類から選べます 他の種類を見る

ボディには防水性、撥水性、防風性に優れたライトシェル素材を採用しています。
袖には腕の動きを妨げない伸縮性に優れた3層防風ボンディング素材を採用しています。
防寒作業着として。

仕様●色:カモフラブラック●サイズ:XL●着丈(cm):71●胸囲(cm):120●サーモクラフト(電熱パッド)装着対応モデル●材質/仕上:ポリエステル100%●注意:改良・仕様変更に伴い同一品番の商品でも旧カタログとスペックが異なる場合がございます。●原産国:ベトナム●コード番号:425-1985 アズワン品番65-8309-25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする