TC防風フーディジャケット 3210シリーズ

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 68935705 品番 3210-38-M
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥6,129 販売価格(税込) ¥6,708
販売価格(税別)
6,098

ボディには防水性、撥水性、防風性に優れたライトシェル素材を採用しています。
袖には腕の動きを妨げない伸縮性に優れた3層防風ボンディング素材を採用しています。
防寒作業着として。

仕様サーモクラフト(電熱パッド)装着対応モデル 材質/仕上ポリエステル100% カモフラブラック サイズM 胸囲(cm)108 着丈(cm)67 機能撥水性、防風性 アズワン品番65-8309-24
注意
※改良・仕様変更に伴い同一品番の商品でも旧カタログとスペックが異なる場合がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする