曜日別特売
- シーカガード6 500mL シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト) 68935748

シーカガード6 500mL

商品レビューを投稿する
10日以内出荷10日以内出荷とは
内容量1本注文コード68935748品番-
参考基準価格(税別)¥2,000販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

速乾性で、優れた防錆性と制音性を備えた、エアゾール缶に入った合成ゴムベースのクイックリペア保護コーティング剤です。ボディへの飛び石の衝撃に効果的な保護剤として適しており、硬化後はすぐれた性能を発揮します。施工性が良いので、新車の仕上がりが簡単に再現できます。特に水性塗料システムにおいて、クラスで最高の上塗り塗装性を持っています。乾燥後のしっかりとしたコーティング層は、金属を衝撃と腐食から保護します。

仕様●主成分:ゴム溶液●色 (CQP001-1):グレー、ブラック硬化機構空気乾燥密度 (未硬化)0.8 kg/l固形分 (CQP002-1)25 %施工温度範囲15 ~ 25 ℃フィルム厚ウェットドライ350 μm80 μmタックフリータイム10 分 A適用温度範囲- 25 ~ 80 ℃保存期間24 ヶ月 Bアズワン品番65-8310-88危険物の類別非危険物
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

基板実装用薬品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする