プロスペック EXPECT(エクスペクト) 3.5寸

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 01EX ピンクマーブル 注文コード68935767 品番01EX ピンクマーブル
参考基準価格(税別)¥1,350 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
この商品は45種類から選べます 他の種類を見る

【プロスペックに待望のスローフォールモデル「エクスペクト」が登場!】プロスペックの使用感を変えぬまま、スローフォール&180度ターンを実現!長期に渡る試行錯誤の上で生み出した、魅惑のスローフォール&最強ダートをプロスペックボディ&使用感そのままで実現に成功しました。ただ単なるスローフォールモデルというくくりではなく、ダート直後のノーズの効果速度を落としたことでダート時に180度の鬼ターンを繰り出す、更なるハイレスポンス最強エギの誕生です。

用途【アイ】独特のアイでターゲットにアピール。リングは日本製を採用。 【シンカー】魅惑のスローフォール&最強鬼ダートを使用感そのままで実現。 【フォルム】抱かせるための一定角度を保ったフォールを実現し、フッキング率を高めるためのスリムボディ。 【フック】ステンレス素材(国産化研)を使用した貫通能力に優れた専用フック。 01EX ピンクマーブル 質量(g)17 速度【エギフォール】約3.75秒/m(福岡県にて計測:PE0.6号、リーダーフロロ2.5号) モデル3.5寸
注意
※画像は一部代表画像の場合があります、記載のカラー・仕様等をよくご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする