ジーベック
ジーベックの ワーキングウェア
ジーベックの つなぎ
ジーベックの 秋冬 つなぎ
防寒ツナギ服 紺 109-10シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1着
注文コード
68935836
品番
109-10-3L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥25,560
伸縮性のあるプリーツなど、動きやすさを重視した機能を装備しています。
用途:冬のあらゆる作業に。
仕様
超撥水加工
材質
表:ポリエステル100%、胴裏:ポリエステル100%、腰裏:ナイロン100%、中綿:ポリエステル100%
色
コン
番号
コード:861-0301
胸囲(cm)
128
股下(cm)
76
ウエスト(cm)
103
肩幅(cm)
54
袖丈(cm)
61
総丈(cm)
162
アズワン品番
65-8315-26
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
68935836
109-10-3L
30941225
109
防寒続服 109
ジーベック
1着
¥
18,980
税込
¥
20,878
注文コードが変更になりました。