ジーベック
ジーベックの ワーキングウェア
ジーベックの ボトムス
ジーベックの オールシーズン ボトムス
レディスピタリティラットズボン チャコールグレー 1639-25シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
68936545
品番
1639-25-19
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥6,390
優れた収納力と動きやすさを追求し、メッシュプリーツロン採用で通気性もアップしました。
用途:作業全般
色
チャコールグレー
サイズ
19
番号
コード:244-5757
混率(%)
ポリエステル65(帯電防止素材)
股下(cm)
74
ウエスト(cm)
(ヌード):82、(製品):88
ヒップ(cm)
112
アズワン品番
65-8374-82
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
68936545
1639-25-19
40594375
1639
レディスピタリティラットズボン
ジーベック
1本
¥
4,198
税込
¥
4,618
注文コードが変更になりました。