ジーベック
ジーベックの ワーキングウェア
ジーベックの トップス
ジーベックの 春夏 トップス
半袖シャツ チャコールグレー 1692-25シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1着
注文コード
68936728
品番
1692-25-LL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,154
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
右胸にファスナーポケット付きで収納が安心です。
用途:作業全般
仕様
通気性抜群
色
チャコールグレー
サイズ
LL
番号
コード:123-1915
胸囲(cm)
120
混率(%)
ポリエステル65/綿35(清涼/帯電防止素材)
肩幅(cm)
50
袖丈(cm)
27
着丈(cm)
81
アズワン品番
65-8383-90