レディススラックス チャコールグレー 1697-25シリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード68936904 品番1697-25-9
参考基準価格(税別)¥4,694 販売価格(税込) ¥4,939
販売価格(税別)
4,490

ウエストシャーリング仕様でラクラクです。
用途:作業全般

仕様通気性抜群 チャコールグレー サイズ9 番号コード:123-0312 混率(%)ポリエステル65/綿35(清涼/帯電防止素材) 股下(cm)74 ウエスト(cm)64〜70 ヒップ(cm)98 アズワン品番65-8385-62

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする