ジーベック
ジーベックの ワーキングウェア
ジーベックの ボトムス
ジーベックの 春夏 ボトムス
レディススラックス モスグリーン 1697-61シリーズ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
68936929
品番
1697-61-15
参考基準価格(税別)
¥4,793
販売価格(税込)
¥5,049
販売価格(税別)
¥
4,590
バスケットに入れる
ウエストシャーリング仕様でラクラクです。
用途:作業全般
仕様
通気性抜群
色
モスグリーン
サイズ
15
番号
コード:122-8626
混率(%)
ポリエステル65/綿35(清涼/帯電防止素材)
股下(cm)
74
ウエスト(cm)
78〜84
ヒップ(cm)
111
アズワン品番
65-8385-65