ジーベック
ジーベックの ワーキングウェア
ジーベックの ボトムス
ジーベックの オールシーズン ボトムス
ラットズボン キャメル 2016-81シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
68937324
品番
2016-81-82
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,680
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
大容量ファスナーポケットが便利です。
用途:作業全般
色
キャメル
サイズ
82
材質(本体)
綿100%
番号
コード:124-7979
股下(cm)
80
アズワン品番
65-8412-46