レディス長袖ブルゾン チャコールグレー 2018-25シリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 68937376 品番 2018-25-19
参考基準価格(税別)¥6,607 販売価格(税込) ¥6,919
販売価格(税別)
6,290

ハードな現場や火に強い綿100%の定番服です。
用途:作業全般

チャコールグレー サイズ19 材質(本体)綿100% 番号コード:123-3413 胸囲(cm)124 肩幅(cm)46 袖丈(cm)57 着丈(cm)60 アズワン品番65-8412-90

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする