ジーベック
ジーベックの ワーキングウェア
ジーベックの トップス
ジーベックの オールシーズン トップス
レディス長袖ブルゾン チャコールグレー 2018-25シリーズ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
68937385
品番
2018-25-13
参考基準価格(税別)
¥6,377
販売価格(税込)
¥6,589
販売価格(税別)
¥
5,990
バスケットに入れる
ハードな現場や火に強い綿100%の定番服です。
用途:作業全般
色
チャコールグレー
サイズ
13
材質(本体)
綿100%
番号
コード:123-1859
胸囲(cm)
112
肩幅(cm)
43
袖丈(cm)
56
着丈(cm)
58
アズワン品番
65-8412-87