ジーベック
ジーベックの ワーキングウェア
ジーベックの トップス
ジーベックの 春夏 トップス
半袖シャツ 黒 2222-90シリーズ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1着
注文コード
68937498
品番
2222-90-3L
参考基準価格(税別)
¥6,571
販売価格(税込)
¥6,589
販売価格(税別)
¥
5,990
バスケットに入れる
摩擦、磨耗に強いコーデュラナイロンを使用した2WAYストレッチのニューワークスタイルです。
用途:作業全般
仕様
2WAYストレッチ、接触冷感 Q-max値:0.152
色
クロ
サイズ
3L
材質(本体)
ナイロン91% ポリウレタン9%
番号
コード:323-9903
胸囲(cm)
119
肩幅(cm)
47.5
袖丈(cm)
24
着丈(cm)
76
アズワン品番
65-8425-32