スラックス ウォルナット 2270-58シリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード68937516 品番2270-58-5L
参考基準価格(税別)¥5,660 販売価格(税込) ¥5,929
販売価格(税別)
5,390

カジュアルテイストのスラックスです。
用途:作業全般

仕様洗い加工 ウォルナット サイズ5L 番号コード:124-4896 混率(%)綿98/ポリウレタン2(伸縮素材) 股下(cm)80 ウエスト(cm)105 アズワン品番65-8431-10 適合寸法(cm)100〜105

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする