ジーベック
ジーベックの ワーキングウェア
ジーベックの トップス
ジーベックの 春夏 トップス
半袖ポロシャツ 白 6030-32シリーズ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
68938155
品番
6030-32-3L
参考基準価格(税別)
¥2,510
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
通気性に優れたメッシュ素材で汗をすばやく乾燥させるため、着心地の良さを保ちます。
両脇消臭テープ付で夏場の汗の臭いをカットします。
用途:作業全般
仕様
吸汗性抜群、速乾性抜群、消臭機能付き
材質
ポリエステル100%
色
シロ
サイズ
3L
番号
コード:338-4167
胸囲(cm)
119
肩幅(cm)
49.5
袖丈(cm)
26
着丈(cm)
75
アズワン品番
65-8462-73