半袖ポロシャツ 白 6030-32シリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 68938164 品番 6030-32-M
参考基準価格(税別)¥2,250 販売価格(税込) ¥2,308
販売価格(税別)
2,098

通気性に優れたメッシュ素材で汗をすばやく乾燥させるため、着心地の良さを保ちます。
両脇消臭テープ付で夏場の汗の臭いをカットします。
用途:作業全般

仕様吸汗性抜群、速乾性抜群、消臭機能付き 材質ポリエステル100% シロ サイズM 番号コード:338-4145 胸囲(cm)100 肩幅(cm)45 袖丈(cm)24 着丈(cm)66 アズワン品番65-8462-78

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする