ジーベック
ジーベックの 安全長靴・長靴
ジーベックの 防寒長靴/防寒安全長靴
EVA防寒長靴 カーキー 85714-36シリーズ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1足
注文コード
68938277
品番
85714-36-3L
参考基準価格(税別)
¥6,640
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
裏布にはボアを使用しているので保温性抜群です。
用途:寒冷地での作業が多い職場に。
仕様
靴丈(cm):24.5●履口廻り(cm):41.5●サイズ:27.5〜28●プラスチックキャップ●先芯:プラスチックキャップ 甲被:ナイロンオックス インナー:ボア 靴底:EVA+ラバー●原産国:中国●コード番号:117-1606
色
カーキー
サイズ
3L
足幅
EEEE
アズワン品番
65-8504-86
靴タイプ
長靴