ジーベック
ジーベックの 安全長靴・長靴
ジーベックの 防寒長靴/防寒安全長靴
防寒セフティシューズ グレー 85722-20シリーズ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1足
注文コード
68938286
品番
85722-20-4L
参考基準価格(税別)
¥6,840
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
裏地とインソールにボアを使用した防寒タイプのセフティシューズです。
用途:寒冷地での作業が多い職場に。
仕様
コード番号:228-0307
色
グレー
サイズ
4L
材質(甲被)
ナイロン
足幅
EEE
材質(インナー)
ボア
材質(底部)
EVA+ラバー
材質(先芯)
鋼鉄
アズワン品番
65-8505-64
材質(インソール)
インソール(ボア付き)
靴タイプ
半長靴