JORYU(ジョウリュウ) 2.5寸 Slow

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 J.12 UVカメムシネオン 注文コード68939635 品番J.12 UVカメムシネオン
参考基準価格(税別)¥1,300 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
この商品は15種類から選べます 他の種類を見る

【Product/Egi JORYU(ジョウリュウ)】先駆者の経験を「凝縮」させて「必要な部分のみ」詰め込んだオモリグ専用スローフォールモデル。2023年より密かにテストを続けてきたオモリグに特化させたエギ。オモリグ先駆者としての経験を凝縮させて、必要な部分のみを詰め込んだエギ。旨味だけを捻出する「蒸留」するという意味を込めて、名前は「JORYU」となりました。初回発売は「2.5寸Slowモデル」プロスペックとは異なるボディ、ウエイトで一から設計したオモリグ特化型のエギ。特徴としては、太く膨らんだボディ。このボディにすることで、ABS内部の空気含有量を向上させ、「水を捉えて、水を押す」という部分を具現化。夜間の釣りということで、視覚的な部分より水を動かすことによるアピールを優先することに注視しました。その水を押す能力でイカを呼ぶこと、水を捉えることでシャクった後のエギの前滑りを抑えられ、「抱くタイミング」「抱く姿勢」を瞬時に作り出せるように設計。ウェイト形状も瞬間的な姿勢の安定を助けるために、水流補足ウイングを搭載した特殊形状シンカーを使用。フックに関しても、スプリングバック方式で負荷がかかることで掛けていくプロスペックとは違い、瞬間的に貫通に移行するストレートな鈎先のものを採用。とにかく、何から何までこだわりすぎたスローフォールモデル。もちろんプロスペックとの違いがあるので使い分けは重要となりますが、その部分が理解できた時にさらなる釣果を生むことができるかと思います。*重量について:カラーにより塗膜の厚さに違いがあるため若干の誤差がございます

用途【シンカー】瞬間的な姿勢の安定を助けるため、水流補足ウイング付きの特殊形状シンカーを搭載 【ボディ】極端なファットボディー形状によるABS内部の空気含有率の向上 J.12 UVカメムシネオン サイズ2.5寸 質量(g)10 速度【エギフォール】約11秒/m(福岡県にて計測:PE0.6号、リーダーフロロ2.5号)
注意
※画像は一部代表画像の場合があります、記載のカラー・仕様等をよくご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする