カナレ電気
カナレ電気の 接続・省配線(制御機器)
カナレ電気の コネクタ・コネクタ付ケーブル
カナレ電気の コネクタ付ケーブル
12CH50mマルチケーブル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本(50m)
注文コード
68940238
品番
12C50-E3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥208,780
販売価格(税別)
¥
189,800
バスケットに入れる
複数の回路・信号を一本のシースにまとめたマルチケーブルです。
主に音響・映像を利用するスタジオで使用されます。
仕様
ゴムブッシング:AN3420-16(R1)、ダストキャップ:NC-01、NC-02、バレルアダプタ:NK-AD1-R
形状
メス-オス
質量(kg)
18.3
色
黒
タイプ
L-4E3(電磁シールドタイプ)
長さ(m)
50
チャンネル数
12Ch
ケーブル
L-4E3-12P
コネクタ
NK27-21C-7/8-R、NK27-22C-7/8-R