16CH10mマルチケーブル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(10m) 注文コード 68940265 品番 16C10-E3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥92,378
販売価格(税別)
83,980

複数の回路・信号を一本のシースにまとめたマルチケーブルです。
主に音響・映像を利用するスタジオで使用されます。

仕様ゴムブッシング:AN3420-16(R1)、ダストキャップ:FC-01、FC-02、バレルアダプタ:FK-AD2-R 形状メス-オス 質量(kg)4.9 タイプL-4E3(電磁シールドタイプ) 長さ(m)10 チャンネル数16Ch ケーブルL-4E3-16P コネクタFK37-21C-7/8-R、FK37-22C-7/8-R

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする