16CH10mマルチケーブル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(10m) 注文コード 68940281 品番 16C10-M2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥62,678
販売価格(税別)
56,980

複数の回路・信号を一本のシースにまとめたマルチケーブルです。
主に音響・映像を利用するスタジオで使用されます。

仕様ゴムブッシング:AN3420-10(R1),12(R1),16(R1)、ダストキャップ:FC-01、FC-02、バレルアダプタ:FK-AD2-R 形状メス-オス 質量(kg)2.7 タイプM2 長さ(m)10 チャンネル数16Ch ケーブルM202-16AT コネクタFK37-21C-7/8-R、FK37-22C-7/8-R

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする