カナレ電気
カナレ電気の 接続・省配線(制御機器)
カナレ電気の コネクタ・コネクタ付ケーブル
カナレ電気の コネクタ付ケーブル
16CH30mマルチケーブル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本(30m)
注文コード
68940308
品番
16C30-M2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥96,778
販売価格(税別)
¥
87,980
バスケットに入れる
複数の回路・信号を一本のシースにまとめたマルチケーブルです。
主に音響・映像を利用するスタジオで使用されます。
仕様
ゴムブッシング:AN3420-10(R1),12(R1),16(R1)、ダストキャップ:FC-01、FC-02、バレルアダプタ:FK-AD2-R
形状
メス-オス
質量(kg)
7.5
色
黒
タイプ
M2
長さ(m)
30
チャンネル数
16Ch
ケーブル
M202-16AT
コネクタ
FK37-21C-7/8-R、FK37-22C-7/8-R