カナレ電気
カナレ電気の 接続・省配線(制御機器)
カナレ電気の コネクタ・コネクタ付ケーブル
カナレ電気の コネクタ付ケーブル
24CH30mマルチケーブル
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本(30m)
注文コード
68940387
品番
24C30-E3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥318,780
販売価格(税別)
¥
289,800
バスケットに入れる
複数の回路・信号を一本のシースにまとめたマルチケーブルです。
主に音響・映像を利用するスタジオで使用されます。
仕様
ゴムブッシング:AN3420-20(R1)、ダストキャップ:D/MS25042-32D、バレルアダプタ:EB-02
形状
メス-メス
質量(kg)
21.7
色
黒
タイプ
L-4E3(電磁シールドタイプ)
長さ(m)
30
チャンネル数
24Ch
ケーブル
L-4E3-24P
コネクタ
(D/MS3106B32A-10S + D/MS3057-20A(R1))×2