カナレ電気
カナレ電気の 接続・省配線(制御機器)
カナレ電気の コネクタ・コネクタ付ケーブル
カナレ電気の コネクタ付ケーブル
24CH50mマルチケーブル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本(50m)
注文コード
68940421
品番
24C50-M2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥208,780
販売価格(税別)
¥
189,800
バスケットに入れる
複数の回路・信号を一本のシースにまとめたマルチケーブルです。
主に音響・映像を利用するスタジオで使用されます。
仕様
ゴムブッシング:AN3420-16(R1),20(R1) + 熱収縮チューブ、ダストキャップ:D/MS25042-32D、バレルアダプタ:EB-02
形状
メス-メス
質量(kg)
16.8
色
黒
タイプ
M2
長さ(m)
50
チャンネル数
24Ch
ケーブル
M202-24AT
コネクタ
(D/MS3106B32A-10S + D/MS3057-20A(R1) )×2