カナレ電気
カナレ電気の 接続・省配線(制御機器)
カナレ電気の コネクタ・コネクタ付ケーブル
カナレ電気の コネクタ付ケーブル
24CH5mマルチケーブル
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本(5m)
注文コード
68940430
品番
24C05-E3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
複数の回路・信号を一本のシースにまとめたマルチケーブルです。
主に音響・映像を利用するスタジオで使用されます。
仕様
ゴムブッシング:AN3420-20(R1)、ダストキャップ:D/MS25042-32D、バレルアダプタ:EB-02
形状
メス-メス
質量(kg)
4.3
色
黒
タイプ
L-4E3(電磁シールドタイプ)
長さ(m)
5
チャンネル数
24Ch
ケーブル
L-4E3-24P
コネクタ
(D/MS3106B32A-10S + D/MS3057-20A(R1))×2