カナレ電気
カナレ電気の 接続・省配線(制御機器)
カナレ電気の コネクタ・コネクタ付ケーブル
カナレ電気の コネクタ付ケーブル
32CH10mマルチケーブル
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本(10m)
注文コード
68940439
品番
32C10-M2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
複数の回路・信号を一本のシースにまとめたマルチケーブルです。
主に音響・映像を利用するスタジオで使用されます。
仕様
ゴムブッシング:AN3420-16(R1),20(R1),24(R1)、ダストキャップ:D/MS25042-36D、バレルアダプタ:EB-03
形状
メス-メス
質量(kg)
4.8
色
黒
タイプ
M2
長さ(m)
10
チャンネル数
32Ch
ケーブル
M202-32AT
コネクタ
(D/MS3106B36-73S + D/MS3057-24A(R1))×2