32CH30mマルチケーブル

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(30m) 注文コード68940448 品番32C30-M2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥197,780
販売価格(税別)
179,800

複数の回路・信号を一本のシースにまとめたマルチケーブルです。
主に音響・映像を利用するスタジオで使用されます。

仕様ゴムブッシング:AN3420-16(R1),20(R1),24(R1)、ダストキャップ:D/MS25042-36D、バレルアダプタ:EB-03 形状メス-メス 質量(kg)13.1 タイプM2 長さ(m)30 チャンネル数32Ch ケーブルM202-32AT コネクタ(D/MS3106B36-73S + D/MS3057-24A(R1))×2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする