画像準備中

屋外用温水リール

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 ホース長さ(m)15 注文コード68940588 品番SOH-035P-S
参考基準価格(税別)¥178,000 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800
この商品はホース長さなど2種類から選べます 他の種類を見る

高圧洗車機の接続に最適。高圧洗浄機・洗車機などの高圧温水ホースを巻いたリールです。
30年愛され続けるロングセラーシリーズの屋外仕様です。
大容量パワフル圧送で大型の工場に多く導入されています。
ホースが付属していないタイプです。

種類高圧ホース 本体質量(kg)7.7 先端形状ユニオンG3/8メスシート 最高圧力(MPa)1次側:6.7、2次側:6.7 ホース長さ(m)15 本体サイズ(mm)430×380×247 ロック機構ラチェット式

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホースリール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする