曜日別特売
CA BU10F1B SCS13A TA3H 複作動自動ボール弁  F型10K・フルボア 桑名金属工業 68941127

SCS13A TA3H 複作動自動ボール弁 F型10K・フルボア

商品レビューを投稿する
60日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送60日以内出荷とは
内容量1台呼び径(B)1材質(本体)SCS13A注文コード68941127品番CA BU10F1B
参考基準価格(税別)¥107,000販売価格(税込)¥70,378
販売価格(税別)
63,980
呼び径(A)25呼び径(B)1材質(本体)SCS13A仕様シートリング:FTシート種別一般用タイプ(ACT機種)X050D寸法L(mm)127寸法H(mm)210寸法A(mm)178.5接続フランジ口径タイプフルボア呼び圧力10K

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1につき3,000/税込3,300
離島数量1につき3,000/税込3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする