画像準備中

BXベルト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 ベルト幅(mm)38 タイプレギュラー 注文コード68941410 品番ATS-140
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥802
販売価格(税別)
729
この商品はベルト幅・タイプ・色など8種類から選べます 他の種類を見る

YKK製のプラスチックワンタッチバックルタイプ。
縦折れに強いGI織で、スムーズ脱着。

用途荷物の緊締・固定・結束作業などに。 材質バックル:プラスチック / ベルト:ナイロン 質量(g)150 タイプレギュラー ベルト幅(mm)38 調整範囲(mm)【ベルト】600〜1000 サイズ(mm)100×38×15
注意
※墜落制止器具には使用できません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「荷締機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする