※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AZHI 秀吉の腕 オーザック 68942198 AZHI 秀吉の腕 オーザック 68942198

秀吉の腕

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード68942198 品番AZHI
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800

時短吊り具「信長の腕」が進化し、4点吊りに対応。
チェーンが伸縮するので、ひっかけやすい。
ホイスト微調整をなくして、誰でも簡単に。
地切りが分かりやすくて安心。
塵も積もれば山となる、効率化で働き方の改善を。

用途2〜4点吊りによる運搬作業に。 ストローク(mm)180 全長(mm)1500 質量(kg)12 使用荷重(t)〜2.5
注意
※使用荷重を守って使用してください。
※衝撃荷重をかけないでください。
※分解・改造はしないでください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーンスリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする