光
光の 建具金物
光の ドア・扉金物
光の 門扉固定
マグネット式ドアストッパー 徳用タイプ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(20個)
注文コード
68945129
品番
B-DMDP101-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
ドアをお好みの角度で固定することができます。
補助板により木やアルミのドアにも固定ができます。
用途
玄関扉などの扉の固定に。
付属品
補助板
仕様
徳用
トラスコ品番
707-7388
材質
ステンレス・スチール・エラストマー
幅(mm)
30
全長(mm)
230
色
アイボリー
高さ(mm)
25
タイプ
マグネット式
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※個別包装をしていないので、取扱説明書などは同封していません。