マグネット式ドアストッパー スタンダード

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(20個) 注文コード68945147 品番B-MDP130-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980

ドアをお好みの角度で固定することができます。
大型強力ゴムキャップでガッチリ固定します。
補助板により木やアルミのドアにも固定ができます。

用途玄関扉などの扉の固定に。 付属品補助板 仕様スタンダード トラスコ品番707-7384 材質スチール・ステンレス・ゴム、合成ゴム、スチール、フェライト 幅(mm)45 全長(mm)270 高さ(mm)40 タイプマグネット式 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※個別包装をしていないので、取扱説明書などは同封していません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「門扉固定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする