光
光の 内装商品
光の 収納用品
光の 室内収納
ランバスメッシュ用フック
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(5個)
注文コード
68945181
品番
RMHF-510
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
ランバスメッシュに取り付けるだけで、簡単に小物の整理ができます。
塗装されているので、水場の近くでも使用可能です。
用途
ランバスメッシュ使用時の小物整理に。
適合
ランバスメッシュ用
トラスコ品番
708-5513
材質
スチール
幅(mm)
170
色
ブラック
高さ(mm)
170
奥行(mm)
49
注意
※万が一の場合に備えて、貴重品・壊れやすい物などにはご使用にならないでください。