光
光の 内装商品
光の 収納用品
光の 室内収納
ランバスメッシュ用小物入れ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(3個)
トラスコ品番
708-5518
注文コード
68945208
品番
RMBW-710
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
ランバスメッシュに取り付けるだけで、簡単に小物の整理ができます。
塗装されているので、水場の近くでも使用可能です。
用途
ランバスメッシュ使用時の小物整理に。
適合
ランバスメッシュ用
トラスコ品番
708-5518
材質
スチール
幅(mm)
122
色
ブラック
高さ(mm)
80
奥行(mm)
73
注意
※カゴパーツを取り付ける場合に、重みで前に傾く場合がございます。
※収納物が落下しないように確認してからご使用ください。
※ランバスメッシュの上下に別売りの留め具と補強棒を使用するとカゴの傾きを抑えられます。
※万が一の場合に備えて、貴重品・壊れやすい物などにはご使用にならないでください。