ランバスメッシュ用カゴ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(3個) 注文コード 68945226 品番 RMBW-510
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

ランバスメッシュに取り付けるだけで、簡単に小物の整理ができます。
塗装されているので、水場の近くでも使用可能です。

用途ランバスメッシュ使用時の小物整理に。 適合ランバスメッシュ用 トラスコ品番708-5512 材質スチール 幅(mm)235 ブラック 高さ(mm)106 奥行(mm)98
注意
※カゴパーツを取り付ける場合に、重みで前に傾く場合がございます。
※収納物が落下しないように確認してからご使用ください。
※ランバスメッシュの上下に別売りの留め具と補強棒を使用するとカゴの傾きを抑えられます。
※万が一の場合に備えて、貴重品・壊れやすい物などにはご使用にならないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする