DBLTACT
DBLTACTの 物品棚/収納用品
DBLTACTの ツールボックス/ツールバッグ
DBLTACTの 帆布製
帆布ツールバケツ
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68945287
品番
DTB-HM
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月31日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥2,950
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
丈夫な10号帆布を使用
強くて丈夫な帆布素材なので工具や部品など重いものを入れても破れにくい
型崩れしにくい底板補強付き
持ち手は手に馴染み滑りにくい麻ロープ
大工道具・作業工具等の収納に
材質
本体:白色10号帆布、ロープ:麻
質量(g)
528
耐荷重(kg)
10
直径×高さ(mm)
300×310
関連資料:
(0.36MB)
(0.36MB)