4Fシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁 屋外仕様(4F3-W〜)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 電圧(V)AC110 接続口径Rp1/4 注文コード68946054 品番4F310-08-M2B1W-AC110V
参考基準価格(税別)¥20,600 販売価格(税込) ¥20,440
販売価格(税別)
18,582
この商品は電圧・接続口径500種類から選べます 他の種類を見る
接続口径Rp1/4 電圧(V)AC110 ポート数5 ねじの種類Rp 使用流体圧縮空気

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする